Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo 180mm blanc - 7772400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Creavo 180mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242591220

Réf. Sonepar

00165259122

Réf. Fournisseur

7772400

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

55 mm

longueur:

180 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Creavo D - blanc

Les Atouts de l'article:

Embouts frontaux pour luminaires individuels et faces frontales de lignes continues. Unité d’emballage comprenant 2 pièces. En plastique, blanc. Longueur 180 mm, Largeur 55 mm, hauteur 20 mm.

Les Atouts de la gamme:

Creavo est la solution d’éclairage directionnel idéale pour le secteur tertiaire : trois optiques dotées de la technologie ConVision®, différentes tailles et quatre types de montage sont disponibles. Les cellules lumineuses de cette gamme sont des éléments de design. La gestion d’éclairage et des services numériques peuvent être mis en œuvre via le port IoT.