Trilux - Accessoire/pièce de rechange Cultega 150mm noir - 7856000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 60 mm
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242637607
Réf. Sonepar
00165263760
Réf. Fournisseur
7856000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
60 mm
longueur:
150 mm
hauteur:
70 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Cultega - noir