Trilux - Accessoire/pièce de rechange Deca 392mm argent - 5097600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242179701

Réf. Sonepar

00165217970

Réf. Fournisseur

5097600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

argent

longueur:

392 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

352 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire mécanique - Deca - argent