Trilux - Accessoire/pièce de rechange Deca 396mm argent - 5097200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - argent
longueur - 396 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242179725
Réf. Sonepar
00165217972
Réf. Fournisseur
5097200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
argent
longueur:
396 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
396 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Cadre profilé en polyuréthane, ouvert d'un côté, cunéiforme. Pour applique murale carrée Deca WD2 Couleur gris argent.