Trilux - Accessoire/pièce de rechange Deca 450mm - 5277900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242184279
Réf. Sonepar
00165218427
Réf. Fournisseur
5277900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
450 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Appliques murales et plafonniers Deca WD3 PMMA. Longueur 450 mm, Largeur 450 mm, hauteur 85 mm.