Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 6041700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 737 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242265558
Réf. Sonepar
00165041700
Réf. Fournisseur
6041700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
737 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour système de ligne continue à montage rapide E-Line LED/T5N. Pour profil-support Flex370 à deux longueurs (07650/II/···). Longueur 740 mm. En PVC. blanc.