fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 2928300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242027576

Réf. Sonepar

00165202757

Réf. Fournisseur

2928300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 765... E-Line

Les Atouts de l'article:

Suspension par tige Pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm. blanc.