Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 2343800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242027644

Réf. Sonepar

00165202764

Réf. Fournisseur

2343800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line