Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 2195300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 25 mm
longueur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242027804
Réf. Sonepar
00165202780
Réf. Fournisseur
2195300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
25 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Support de conducteur à l'intérieur, pour filerie traversante.