Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 2195900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 26 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 47 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242069828
Réf. Sonepar
00165206982
Réf. Fournisseur
2195900
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
autre
largeur:
26 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
47 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix