Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 4663500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242148561

Réf. Sonepar

00165214856

Réf. Fournisseur

4663500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Accessoire mécanique - 765... E-Line