Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 4664000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242148592

Réf. Sonepar

00165214859

Réf. Fournisseur

4664000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur coudé

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Accessoire mécanique - 765... E-Line

Les Atouts de l'article:

Pour réflecteurs hémisphériques 07690 R/..., 07690 G/... .