Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 6760300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242354825

Réf. Sonepar

00165235482

Réf. Fournisseur

6760300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Accessoire mécanique - 765... E-Line - IP54 - I - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54. Version à 1 longueur.