Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 6760500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242354849
Réf. Sonepar
00165235484
Réf. Fournisseur
6760500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Recouvrement transparent pour des applications en ligne continue E-Line LED et en indice de protection IP54. Version à deux longueurs.