Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 7263700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 7
section nominale - 2.5 mm²
couleur - autre
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242431380
Réf. Sonepar
00165243138
Réf. Fournisseur
7263700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
7
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
autre
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Élément de connexion avec 2 pièces de connexion et un câble flexible pour la connexion électrique de 2 éléments de ligne continue. Version 7 pôles pour les profils-supports E-Line Flex 07750...7LV. Mit flexiblen Einzeladern, Ø 2,5 mm2. Longueur 600 mm.