Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line - 7263800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 11

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242431397

Réf. Sonepar

00165243139

Réf. Fournisseur

7263800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

11

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

autre

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - 775... E-Line Next Flex - 11LV

Les Atouts de l'article:

Élément de connexion avec 2 pièces de connexion et un câble flexible pour la connexion électrique de 2 éléments de ligne continue. Version 11 pôles pour les profils-supports E-Line Flex 07750...11LV. Mit flexiblen Einzeladern, Ø 2,5 mm2. Longueur 600 mm.