Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 100mm acier inoxydable - 6188900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 100mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 55 mm

  • longueur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242289707

Réf. Sonepar

00165228970

Réf. Fournisseur

6188900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

55 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - acier inoxydable