Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 100mm acier inoxydable - 8425400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 45 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 35 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242940998
Réf. Sonepar
00165294099
Réf. Fournisseur
8425400
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
45 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - acier inoxydable