Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 100mm aluminium - 7352800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 100mm aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242444335

Réf. Sonepar

00165244433

Réf. Fournisseur

7352800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - aluminium

Les Atouts de l'article:

Capuchon de fermeture servant à cacher les ouvertures des béquilles de blocage, De couleur gris argent. Longueur 100 mm, Largeur 100 mm, hauteur 10 mm.