Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1106mm argent - 7281100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 63 mm
longueur - 1106 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242432134
Réf. Sonepar
00165243213
Réf. Fournisseur
7281100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
63 mm
longueur:
1106 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non