Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1230mm blanc - 2194300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1230mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242104161

Réf. Sonepar

00165210416

Réf. Fournisseur

2194300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

1230 mm

hauteur:

19 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour lignes continues en indice de protection IP20. blanc (RAL 9016). Pour profils-supports 07690/... .