Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable - 2229600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 120 mm
longueur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242036837
Réf. Sonepar
00165203683
Réf. Fournisseur
2229600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
120 mm
longueur:
170 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
1.75 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non