Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable - 7695000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242578870

Réf. Sonepar

00165257887

Réf. Fournisseur

7695000

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

120 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line - acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Suspension décorative par câble avec crampon de suspension en acier inoxydable, câble en acier galvanisé (Ø 1,5 mm) et œillet. Pour système de ligne continue E-Line 7651.