Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable - 7695600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242578931

Réf. Sonepar

00165257893

Réf. Fournisseur

7695600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line - acier inoxydable