Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable - 8538600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 140mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242966912

Réf. Sonepar

00165296691

Réf. Fournisseur

8538600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

120 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. Pour longueurs de suspension jusqu’à 3000 mm. Comprenant : un câble d’acier galvanisé Ø 1,5 mm et un crampon de suspension en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078.... Unité d’emballage comprenant 2 pièces.