Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm argent - 7222100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1474 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242428847

Réf. Sonepar

00165242884

Réf. Fournisseur

7222100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

62 mm

longueur:

1474 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - argent - I

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line FLEX LED. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1474 mm.