Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm argent - 7283600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1474 mm
tension nominale (Un) - 230...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 0 W
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242433025
Réf. Sonepar
00165243302
Réf. Fournisseur
7283600
Réf. Commerciale
Trilux
longueur:
1474 mm
tension nominale (Un):
230...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
0 W
couleur:
aluminium
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
acier
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
81 mm
hauteur:
49 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm