Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm argent - 7342600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 79 mm

  • longueur - 1474 mm

  • hauteur - 60 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242442652

Réf. Sonepar

00165244265

Réf. Fournisseur

7342600

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

aluminium

largeur:

79 mm

longueur:

1474 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - argent - IP50 - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l’intégration d’un luminaire étanche de type OleveonFit / AragonFit à une application en ligne continue (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF 12...1257 mm). Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Version à 5 pôles pour luminaires dimmables. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).