Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm blanc - 7221500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 1474 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242428786
Réf. Sonepar
00165242878
Réf. Fournisseur
7221500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
1474 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non