Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm blanc - 8191000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1474 mm

  • hauteur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242685646

Réf. Sonepar

00165268564

Réf. Fournisseur

8191000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

1474 mm

hauteur:

19 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - blanc - IP50

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Convient à l'utilisation en application de ligne continue avec indice de protection IP64. En PVC. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1474 mm.