Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm noir - 7343600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1474 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 0 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242438518

Réf. Sonepar

00165243851

Réf. Fournisseur

7343600

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

1474 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

0 W

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

acier

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

49 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Rail d'alimentation - 775... E-Line Next Flex - noir - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line 7750FL. Module de rail conducteur triphasé pour y loger des modules projecteurs avec adaptateur européen. Pour modules projecteurs dimmables (DALI). Système NORDIC. Couleur noir (RAL 9005). Longueur 1 474 mm, longueur de rail utile 800 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).