Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm noir - 7342400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 79 mm

  • longueur - 1474 mm

  • hauteur - 60 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242442577

Réf. Sonepar

00165244257

Réf. Fournisseur

7342400

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

noir

largeur:

79 mm

longueur:

1474 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - noir - IP50 - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l’intégration d’un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Version à 3 pôles pour luminaires commutables. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).