Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm noir - 7342100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 79 mm
longueur - 1474 mm
hauteur - 60 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242442607
Réf. Sonepar
00165244260
Réf. Fournisseur
7342100
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
noir
largeur:
79 mm
longueur:
1474 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour E-Line Fix, destinée à l’intégration d’un luminaire étanche de type Nextrema à une application en ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Version à 5 pôles pour luminaires dimmables. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 79 mm x 60 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).