Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm noir - 7343000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 79 mm
longueur - 1474 mm
hauteur - 60 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242442638
Réf. Sonepar
00165244263
Réf. Fournisseur
7343000
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
noir
largeur:
79 mm
longueur:
1474 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - noir - IP50 - Borne à fiche