Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1474mm noir - 8447200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 80 mm
longueur - 1474 mm
hauteur - 73 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242940752
Réf. Sonepar
00165294075
Réf. Fournisseur
8447200
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
noir
largeur:
80 mm
longueur:
1474 mm
hauteur:
73 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour l’intégration d’un luminaire pour locaux humides de type Nextrema dans une application de ligne continue. Les agrafes servant au montage rapide du luminaire sont montées sur la platine-appareillage. Version à 3 pôles pour luminaires commutables. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1474 mm x 80 mm x 73 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).