Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1506mm - 7270400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1506mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 79 mm

  • longueur - 1506 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432059

Réf. Sonepar

00165243205

Réf. Fournisseur

7270400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

79 mm

longueur:

1506 mm

hauteur:

29 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - IP64 - I