Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 155mm blanc - 7279500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 155mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 74 mm

  • longueur - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242434985

Réf. Sonepar

00165243498

Réf. Fournisseur

7279500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

74 mm

longueur:

155 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - blanc

Les Atouts de l'article:

Aide au montage et démontage du point d’alimentation/raccord électrique dans le profil-support, gabarit de sciage et forage ainsi que pièces de béquille de remplacement, défonçables pour la fermeture mécanique. Dimensions (L x l x H) :: 155 mm x 74 mm x 35 mm.