Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 180mm acier inoxydable - 7282300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 180mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432332

Réf. Sonepar

00165243233

Réf. Fournisseur

7282300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

70 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

40 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - acier inoxydable