Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1843mm argent - 7280800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 63 mm

  • longueur - 1843 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432103

Réf. Sonepar

00165000061

Réf. Fournisseur

7280800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

63 mm

longueur:

1843 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - argent

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line FLEX LED. En PVC, gris argent. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 1843 mm.