Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 1843mm blanc - 7225400

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 1843 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242429172

Réf. Sonepar

00165242917

Réf. Fournisseur

7225400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

1843 mm

hauteur:

48 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - blanc - I

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line Fix LED. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. Lors du montage, ce dernier sera raccordé au système de câblage du profil-support par un connecteur femelle 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 1842,5 mm.