Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 2211mm blanc - 7221700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 2211 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242428809

Réf. Sonepar

00165242880

Réf. Fournisseur

7221700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

62 mm

longueur:

2211 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - blanc - I

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line FLEX LED. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur blanc (RAL 9016). Longueur 2211 mm.