Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 2212mm argent - 7264300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 63 mm
longueur - 2212 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242431441
Réf. Sonepar
00165243144
Réf. Fournisseur
7264300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
63 mm
longueur:
2212 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur pour système de ligne continue E-Line FLEX LED. En PVC, gris argent. Couleur gris argenté (RAL 9006). Longueur 2211,5 mm.