Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 30mm argent - 7260600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 66 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242430949
Réf. Sonepar
00165243094
Réf. Fournisseur
7260600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
66 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
56 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non