Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 30mm noir - 7264100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 72 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242431427
Réf. Sonepar
00165243142
Réf. Fournisseur
7264100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
72 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
59 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - noir