Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 368mm blanc - 8337400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 368 mm
hauteur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242928187
Réf. Sonepar
00165292818
Réf. Fournisseur
8337400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
368 mm
hauteur:
56 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - blanc - IP50
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. Le diffuseur est équipé d’un bornier de raccordement 5 pôles. En tôle d’acier. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 368 mm.



