Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 368mm noir - 7219900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 62 mm

  • longueur - 368 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242428625

Réf. Sonepar

00165242862

Réf. Fournisseur

7219900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

62 mm

longueur:

368 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - noir - I