Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 369mm blanc - 7713200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 369 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242584369
Réf. Sonepar
00165258436
Réf. Fournisseur
7713200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
369 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non