Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 369mm noir - 7260400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 62 mm
longueur - 368 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242430925
Réf. Sonepar
00165243092
Réf. Fournisseur
7260400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
62 mm
longueur:
368 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non