Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 40mm acier inoxydable - 7282000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 45 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242432301
Réf. Sonepar
00165243230
Réf. Fournisseur
7282000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
45 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non