Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 45mm blanc - 7271500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 45mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432226

Réf. Sonepar

00165243222

Réf. Fournisseur

7271500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

42 mm

longueur:

45 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - blanc